仕切りプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00395590 品番S63CO コモンオレンジ
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・料理がすくいやすい立ち上がり形状。指をかけて持ちやすいリブ付き。
・すべての人にやさしい形、使いやすいUD(ユニバーサルデザイン)食器。
・手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。

材質メラミン樹脂 質量(g)234 対応煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可 使用機器食洗機可、乾燥機可(85℃)、電子レンジ不可 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×高さH)(cm)22.8×3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする