曜日別特売
クラシックガーデンNB シンフォニーバスケットSP 島製作所 00396046

シンフォニーバスケットSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード00396046品番クラシックガーデンNB
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

前にも後ろにも座れる快適な歩行車。
簡単に折りたため自立します。
前でも後ろでも両側に座ることが可能。
フタ・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。
買い物などで、ワンタッチでカゴ受けを出すことができ、店内でカゴを載せられます。
左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。片側のブレーキ操作で両後輪を制御!ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。

サイズ(cm)
幅51×奥行66×高さ78.5~90.5(5段階/3)、折りたたみ時:奥行41×高さ87、座面:幅31×奥行27、前座面:幅32×奥行30、前座高:49、後座高:47、ハンドル内幅:38
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル質量(kg)7.2kg容量(L)20積載荷重(kg)10機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て最大使用者体重(kg)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする