シンフォニーバスケットSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00396055 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前にも後ろにも座れる快適な歩行車。
簡単に折りたため自立します。
前でも後ろでも両側に座ることが可能。
フタ・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。
買い物などで、ワンタッチでカゴ受けを出すことができ、店内でカゴを載せられます。
左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。片側のブレーキ操作で両後輪を制御!ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。

仕様
●サイズ/幅51×奥行66×高さ78.5〜90.5(5段階/3cm)cm、折りたたみ時:奥行41×高さ87cm、座面:幅31×奥行27cm、前座面:幅32×奥行30cm、前座高:49cm、後座高:47cm、ハンドル内幅:38cm
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5cm
●重さ/7.2kg
●材質/フレーム:アルミ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
●バッグ容量/20L
●積載荷重/10kg
●最大使用者体重/75kg
●標準機能/折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする