島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
カゴマート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00396080
品番
Gブラウン
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでもバッグ形状が変わりません。
アルミフレームで軽量、持ち運び便利。
座面が前後から開けられる2WAYタイプ。
買い物カゴ受け付き。
サイズ(cm)
幅48×奥行57.5×高さ80.5〜92(5段階/3)、折りたたみ時:奥行39.5×高さ83.5、座面:幅31.5×奥行33.5、座面高:46
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
5
容量(L)
18
積載荷重(kg)
10
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)
80