ワタナベ工業
ワタナベ工業の 暖房用品
ワタナベ工業の 防寒用品
ワタナベ工業の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気足温器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00396186
品番
WFH-02B
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
かかとからつま先まで包んで足元を温めます!電気代も安く省エネ!
電器座布団としても使用できます。
材質
カバー部分:ポリエステル100%
質量(g)
約900
消費電力(W)
50
電源
AC100V
寸法(cm)
約42×42