介援隊
介援隊の 歩行関連
介援隊の 杖
介援隊の 一本杖
介援隊 スマイルステッキ伸縮タイプ 細身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(cm)
長さ68.5〜91(10段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
注文コード
00396615
品番
CX-07028 青リーフ柄
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなデザインの伸縮ステッキ。
指にフィットする波型形状グリップ。
ストラップ付き。
サイズ(cm)
長さ68.5〜91(10段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
支柱:アルミ、握り部:木製
質量(g)
250
適合ゴムチップ内径(mm)
15