介援隊
介援隊の 歩行関連
介援隊の 杖
介援隊の 一本杖
介援隊 エコノミーステッキ折りたたみタイプ 細身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00396640
品番
CX-07027 ブラック
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
折りたためて便利。ベーシックタイプの細身ステッキ。
艶ありグリップ。
キズが目立ちにくい表面シボ加工。
サイズ(cm)
長さ73.5〜83.5(5段階/2.5)、グリップ長さ:約12、ゴムチップ底径:約3
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
支柱:アルミ、握り部:木製
質量(g)
270
適合ゴムチップ内径(mm)
15