介援隊
介援隊の 歩行関連
介援隊の 杖
介援隊の 杖ストラップ
介援隊 杖ひもクリップ 19mm用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
クリップ:PA、ひも:ナイロン
注文コード
00396728
品番
CX-07021 黒
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉などに杖が挟まってもストラップが外れるので安心です。
材質
クリップ:PA、ひも:ナイロン
質量(g)
6
サイズ(cm)
全長28.5、ヒモ:21.5
適合径(Φmm)
杖:19