島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
伸縮ジョイント和柄ステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00396807
品番
68-F4 花柄紺
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれな和柄デザインの伸縮ステッキ。
サイズ(cm)
長さ60〜92.5(14段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
本体:アルミ(アルマイト加工)、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約260
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
15