フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00396859
品番
N-3/SS-18 スプーン・フォーク兼用大
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
オールステンレス製なので殺菌効果が抜群です。
材質
本体:ステンレス、グリップ:シリコーンゴム
質量(g)
46
サイズ(cm)
長さ20.1、先端部:幅3.6×長さ5.4、グリップ径:直径1.8・穴部:1.1×0.2
使用機器
食洗機可、乾燥機可、煮沸消毒可
耐熱温度(℃)
200