パシフィックサプライ
パシフィックサプライの 入浴関連
パシフィックサプライの 入浴介助用品
パシフィックサプライの その他入浴介助用品
バナナカーブ ボディブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00396947
品番
69290001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
今まで届きにくかった部分がカーブで楽に届きます。
肌への刺激が少ない豚毛。
材質
豚毛、ポリプロピレン
質量(g)
118
サイズ(cm)
長さ:約56.5、ブラシ部:15、グリップ:Φ3.5