マックスファクトリー
マックスファクトリーの 歩行関連
マックスファクトリーの 杖
マックスファクトリーの 一本杖
トレッキングストック130 B型グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(cm)
長さ約65〜130(無段階)●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
注文コード
00396956
品番
643MN クラシックモダングリーン
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーキング、トレッキングのお共に。
長さ約65〜130cmまで無段階に調整できます。
サスペンション内蔵で適度なクッション性で歩行をサポートします。
先ゴムを外すと石突として使用できます。
サイズ(cm)
長さ約65〜130(無段階)
●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
材質
グリップ:TPR、パイプ:アルミ
質量(g)
330