国際化工
国際化工の 食事関連
国際化工の 食器 介護用
国際化工の 介護スプーン・フォーク
UDカトラリー デザートスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00397026
品番
H-373BN ブラウン
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
太めで波型デザインのハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁にかかり、滑り落ちにくいデザイン。
波型デザインのハンドルが使いやすいUDカトラリー。
材質
ハンドル:PP樹脂、ヘッド部:18-0ステンレス
質量(g)
35
サイズ(cm)
長さ18、先端部:3.5×1.6
対応
煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
使用機器
食洗機可、乾燥機可
耐熱温度(℃)
120