斉藤工業
斉藤工業の 食事関連
斉藤工業の 食器 介護用
斉藤工業の 介護箸
スプーン箸2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00397200
品番
SPH-2S 専用ケース付
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
便利に使えるユニバーサルスプーン。
閉じればスプーン・開閉でお箸・使い方いろいろ!
付属品
専用ケース
材質
本体:18-8ステンレス、専用ケース:プラスチック
質量(g)
約48
サイズ(cm)
長さ19.8
使用機器
食洗機可、乾燥機可
耐熱温度(℃)
120