ドンナ
ドンナの 衣服関連
ドンナの 衣類 利用者用
ドンナの インナー 利用者用
前開きらくらくブラジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397620
品番
DN-0275 ベージュ L
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寝たままでも着脱簡単、締め付けないらくらくブラジャー。
ワイヤー無しで締め付けません。
材質
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、レース:ナイロン・ポリウレタン、カップ表・フロント台:ポリエステル65%・綿35%
サイズ(cm)
【バスト】M:79〜87、L:86〜94
対応
手洗い可(塩素サラシ不可・日陰吊り干し)
使用機器
脱水機不可、乾燥機不可(タンブラー不可)