医食同源ドットコム
医食同源ドットコムの 衣服関連
医食同源ドットコムの 衣類 利用者用
医食同源ドットコムの インナー 利用者用
軽失禁パンツ MOREBLO(モアブロ) 紳士用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397769
品番
M ネイビー
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
男のプライドを守る!スタイリッシュボクサーパンツ。
尿漏れパンツはダサくて履きたくない!家族にバレるのも恥ずかしい!そんな悩みを抱えたすべての男性のために開発したスタイリッシュな吸水パンツです。
材質
本体:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、前開き縁部:ナイロン・ポリウレタン、パッド部(内側):ポリエステル、パッド部(中側):ポリエステル・ナイロン、パッド部(外側):ポリエステル
サイズ(cm)
【ウエスト】M:76〜84、L:84〜94
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、乾燥機不可
容量(cc)
15cc