介援隊
介援隊の ベッド関連
介援隊の 防水シーツ
介援隊 デニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397821
品番
CX-03004 長さ90cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
防水・耐久性にすぐれた幅広タイプの防水シーツ。
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:耐熱ポリウレタンフィルムラミネート
加工
抗菌加工、防カビ加工、防臭加工、防水加工
使用機器
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(150℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
170×90