介援隊
介援隊の 車イス
介援隊の その他車いす用品
介援隊 車イスクッション用防水カバーボックス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397848
品番
CX-07015 ブラック
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
撥水、防水加工でクッションへの汚れを防ぎます。
全周ゴム入りで装着簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(透湿防水)
質量(g)
40
サイズ(cm)
幅41×奥行41、クッション適応サイズ/幅38〜40、厚さ6まで
加工
防水加工