ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの インナー 利用者用
婦人前開き七分袖シャツ(プラスチックホック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398076
品番
43261 L 白
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【バスト】S:72〜80、M:79〜87、L:86〜94
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
使用機器
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可