婦人前開きラン型インナー(プラスチックホック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00398277 品番43265 L ピーチ
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

好評の前開きラン型インナーに新しく「プラスチックホック式」が加わりました。
プラスチックホック式なので着脱が楽にできます。
前開きシャツでは希少な「ラン型」タイプのシャツです。
肩部分は「縫い目を平らにした縫製」で着心地アップ。
後ろ身頃が少し「長め」なので、背中が出にくくなっています。

材質綿100% サイズ(cm)【適応身長】S:145〜157・M:154〜162・L:154〜162・LL:154〜162、(バスト)S:72〜80・M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜100 使用機器洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする