ワタナベ工業
ワタナベ工業の ベッド関連
ワタナベ工業の 介護マットレス
保護用吸着ぴたマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398347
品番
YM-BE-9118 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床や階段、ガラス窓などに吸着する保護マットです。
何度でも貼れ、洗濯すると吸着力が復活します。
材質
表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
サイズ(cm)
約91×180×0.3
加工
消臭加工
使用機器
洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可