松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 介護用エプロン
松本ナース産業の 食事用エプロン
カラーデニム食事用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398575
品番
2600 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
下ポケット付で食べこぼしを防ぎます。
大きすぎず、外出時に付けていただきやすい。
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
115
タイプ
首周りタイプ/面ファスナー
サイズ(cm)
幅60×丈77、首下:58、首周り:38〜45
使用機器
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
ポケット
付