神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ボトムス 利用者用
国産純綿紳士用ズボン下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398661
品番
PC-122 LL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本製。立体裁断で身体によくフィットします。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【ウエスト)】94〜104
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
使用環境
通年用