川崎化工
川崎化工の 転倒防止用品
川崎化工の つっかえ棒
ささえくん 小 (2本1組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00399099
品番
BK-02 長さ28〜34cm
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。
ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。
(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質
樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)
約800
直径(Φcm)
(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)
28〜34
寸法(cm)
(防振パッド)5×5×0.5