アーチフィッター601 室内履き 男女兼用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00399406 品番 AF-601-06 LL ネイビー
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

グイッと快感、しっかりアーチサポート

材質表:人工皮革、内:ウレタン、底:ウレタン・人工皮革 サイズLL:25.0〜25.5cm、ワイズ:E〜3E 質量(g)約170(片足Mサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
仕事場で室内履きとして
教育・研究機関

アーチが保たれ固定されます。
履き心地も良かったです。
一つ気になる点はカバー部分の素材が薄くどれくらい持つのかというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする