AKAISHI
AKAISHIの サンダル
AKAISHIの オフィスサンダル
アーチフィッター601 室内履き 男女兼用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00399431
品番
AF-601-05 M ローズ
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
グイッと快感、しっかりアーチサポート
材質
表:人工皮革、内:ウレタン、底:ウレタン・人工皮革
サイズ
M:23.0〜23.5cm、ワイズ:E〜3E
質量(g)
約170(片足Mサイズ)