24.0~24.5cm ピンク すたこらさんソフト08 女性用 アスティコ 00399501

すたこらさんソフト08 女性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード00399501品番24.0~24.5cm ピンク
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

花柄で気分も明るく、優しい履き心地の超軽量モデル。
甲部分が大きく開いて、脱ぎ履きらくらく。
アッパーは伸縮素材で優しい足あたり。
つま先の反り返しでつまずきを防止。
衝撃吸収、屈曲性に優れた屋外でもご利用可能なアウトソール。
かかと部分には、脱ぎ履きをサポートする合金の指リング付き。

材質甲材:ゴムスポンジ、底材:合成底、指リング:亜鉛合金標準質量(g/片足)約140(23~23.5cm)足幅3E使用場所屋内/屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする