すたこらさんソフト08 女性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード00399519 品番22.0〜22.5cm ピンク
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

花柄で気分も明るく、優しい履き心地の超軽量モデル。
甲部分が大きく開いて、脱ぎ履きらくらく。
アッパーは伸縮素材で優しい足あたり。
つま先の反り返しでつまずきを防止。
衝撃吸収、屈曲性に優れた屋外でもご利用可能なアウトソール。
かかと部分には、脱ぎ履きをサポートする合金の指リング付き。

材質甲材:ゴムスポンジ、底材:合成底、指リング:亜鉛合金 標準質量(g/片足)約140(23〜23.5cm) 足幅3E 使用場所屋内/屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする