ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
パステル405 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00399668
品番
27.0cm ブラウンA
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
つま先は広く、伸縮するので、外反母趾・むくみ・爪の変形の方にも対応。
材質
ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材、ベトナム
色
ブラウン
質量(g)
約160(片足23.0cm)
サイズ(cm)
27.0
使用環境
室内用
足幅
4E
通気性
〇