曜日別特売
28.5cm 白 アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用 マリアンヌ製靴 00400018

アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28.5
内容量1足注文コード00400018品番28.5cm 白
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

フロートソールで抜群の衝撃吸収!
安定性と衝撃吸収力を追究した新定番。
抜群の安定性と衝撃吸収力を実現する「フロートソール」。
履いているのを忘れるほどの「軽さ」。
選び抜いた「素材」。
やさしさいっぱいで、「快適」。疲れにくい。

材質甲材:メッシュ・合成皮革、底:EVA・ラバー質量(g)約145(片足23.0cm)サイズ(cm)28.5使用環境室内用足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする