アクティブバリュフロート No.V103 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00400027 品番 28.0cm 白
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

フロートソールで抜群の衝撃吸収!
安定性と衝撃吸収力を追究した新定番。
抜群の安定性と衝撃吸収力を実現する「フロートソール」。
履いているのを忘れるほどの「軽さ」。
選び抜いた「素材」。
やさしさいっぱいで、「快適」。疲れにくい。

材質甲材:メッシュ・合成皮革、底:EVA・ラバー 質量(g)約145(片足23.0cm) サイズ(cm)28.0 使用環境室内用 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする