徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
早快マジック オープン 2503
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
00400368
品番
4L 紺
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
病院内で安心・安全・快適。
通気性のよいメッシュ素材。
素足でも気持ちよいパイル生地。
材質
表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(TPR)
、ベトナム
色
紺
サイズ
4L
質量(g)
約110(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
28〜29
機能
抗菌加工・防臭加工(中底のみ)
足幅
3E
使用場所
室内用
性別
男女兼用