- 殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス カズサ 00400688

殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個容量(L)18注文コード00400688品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,398

食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。

効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液質量(kg)20.2容量(L)18使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL使用場所キッチンTKG品番9-1320-0401TKG品番(2017)6-1180-0401
注意
※鉄・ブリキ・銅などの金属には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 野菜や肉の殺菌に
蚕屋農・林・水産業

野菜の出荷やジビエ肉の自家消費の時に使用してます、パッケージが青から白に変わっていてびっくりしましたが昔から使用していて安全なので満足してます

2025-02-20
用途: 手の洗浄
製造業

極薄(数パーセント)に薄めて手の洗浄に使っています。

2025-02-13
用途: 温浴施設の塩素
サービス業

温浴施設の強い味方です。
ただもう少し発送が早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする