TKG
TKGの 洗剤
TKGの キッチン・厨房用洗剤
TKGの 食器用洗剤
蒸しわん専用洗浄剤 むしわんくん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g×10袋)
注文コード
00400776
品番
JSV25
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
漬けおきするだけで、蒸し茶碗にこびりついた卵白汚れもタンパク質分解酵素が分解。
蒸し茶碗の表面を傷めず手間をかけずに洗浄します。
使用場所
キッチン
液性
弱アルカリ性
質量(kg)
5
タイプ
液体
標準使用量
お湯150Lに対して1袋500g
TKG品番
9-1319-0701
TKG品番(2017)
6-1179-0701
繰り返し・詰め替え
対応