- クリーン・シェフ 漆器用クリーナー (プラスチック漆器専用) ハセガワ 00400828

クリーン・シェフ 漆器用クリーナー (プラスチック漆器専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00400828 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

プラスチック漆器に付いた油汚れやタンパク質の汚れを効果的に除去します。
無リン

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途お盆のノンスリップ効果の復元に。 質量(kg)5 タイプ液体 希釈倍率3〜10倍 TKG品番9-1319-1101 TKG品番(2017)6-1179-1001
注意
※本漆器にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする