エコラボ
エコラボの 洗剤
エコラボの キッチン・厨房用洗剤
エコラボの キッチン周り洗剤
業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター EX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401013
品番
30084
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
使用場所
レンジまわり
液性
アルカリ性
用途
オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。
質量(kg)
4
TKG品番
9-1321-0601
TKG品番(2017)
6-1181-0601
繰り返し・詰め替え
対応