アルタン
アルタンの 除菌衛生用品
アルタンの 液体・スプレータイプ除菌剤
アルタン アルセン スーパーHG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
器具や壁を傷つけずに焼き付いた頑固な油汚れをすっきりと除去します。
浸透力、溶解性が強いので、こびりついた油を浮き上がらせ、溶解します。
汚れの程度により薄めて使用できます。
商品タイプ
詰め替え用
成分
界面活性剤溶剤
質量(kg)
4.5
希釈倍率
原液〜30倍
液性
アルカリ性
TKG品番
9-1321-1201
TKG品番(2017)
6-1181-1201
効果
その他
繰り返し・詰め替え
対応