業務用 グラスパワー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401092 品番UD
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。
専用スポンジ付

使用場所浴室、温泉、プール 付属品専用スポンジ 成分界面活性剤 質量(kg)1 TKG品番9-1324-0102 TKG品番(2017)6-1184-0102 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00401083
2022-12-13
用途:
鏡の鱗とり
キュロス 様 (建設業・工事業)

他の研磨剤よりも良くウロコが取れてくれる印象です。

対象商品:
00401083
2022-08-01
用途:
鏡のうろこ取り
K&Kしゅうりやさん 様

鏡のうろこがびっくりするくらい良く取れます。
タイルの垢も、すっきりします。
但し、温泉の垢は取りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする