花王
花王の 洗剤
花王の 洗濯用洗剤
花王の 衣類漂白剤
漂白剤ブリーチP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ランドリー用酸素系漂白剤。高い洗浄力で皮脂汚れ・汗じみが良く落ちる。再汚染防止効果に優れる。低泡性で泡切れが良く、すすぎが簡単。〔漂白剤〕<粉末>
商品タイプ
業務用
形状
粉末
質量(kg)
15
タイプ
酸素系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×225
TKG品番
9-1326-1101
TKG品番(2017)
6-1186-1301
繰り返し・詰め替え
対応