曜日別特売
567555 50g おいしくミキサー 牛肉の甘辛煮 ホリカフーズ 00401445

おいしくミキサー 牛肉の甘辛煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00401445品番567555 50g
参考基準価格(税別)¥183販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
しっかり味付けした牛肉を甘辛く煮込んだ一品です。

賞味期限製造後1年6ヶ月原材料牛肉、しょうゆ、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、砂糖、エキス調味料、かつお節エキス/加工デンプン、カラメル色素、増粘多糖類、カゼインNa、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質3.3g、脂質2.0g、炭水化物5.3g、食塩相当量0.6gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする