シルバーポリッシュ リキッドタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401555 品番155W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

原液の中に数秒〜1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。

容量(L)4 TKG品番9-1328-0302 TKG品番(2017)6-1188-0302
注意
※長時間浸すと変色します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
銀器磨き
龍野クラシックゴルフ倶楽部&アネックス 様

掛けただけでめっちゃ落ちる!と思う時と、あんまりだなと思う時があります。汚れの質によるのでしょうか。ただこれに漬けたあと洗浄機にかけて、よく拭いてペースト状のシルバー磨きを使用すれば8割方なんとかなります。ただし、あまり漬けておくと変色してくるのでしばらく置くときは注意してみておいてください。

対象商品:
00401546
2019-03-13
用途:
銀製品の錆取り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

錆取り能力が極めて強力であり、価格もリーズナブルであり、大変
気に入りました。

2025-01-19
用途:
アクセサリー洗浄
その他業種

銀のアクセサリーはすぐにピカピカになりました。
廃棄方法は「中和して廃棄してください)とありましたが、どのような材料でどれくらい使えばいいのかわかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする