伊右衛門 カフェインレス緑茶 パウチタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00402005 品番32g
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

体にやさしいカフェインレスの緑茶です。
お湯でも水でもサッと溶けるインスタントティー。
カフェインが気になる方へ。
急須で淹れたような味わい。お茶の豊かな香りと旨味をお楽しみください。

賞味期限製造後1年 原材料緑茶(国産)、デキストリン、酸化防止剤(V.C) 栄養成分(1杯(0.8g)当たり)エネルギー3kcal、たんぱく質0.03g、脂質0.005g、炭水化物0.6g、食塩相当量0.002g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
カフェインレスなので寝る前も安心
その他業種

1日中安心して飲めるので、最高です。
姉にも勧めたら大変喜びました。
いろんな理由でお茶が飲めない人にとっては朗報です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする