レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 精密設計 TPUソフトケース ProCa The clear/クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402608
品番
RT-GP8ATC11/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/高透明/耐衝撃/ストラップホール付