橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1ダース)
注文コード
00402623
品番
30
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
独特の美しい光沢があり、風合がふっくらしなやか。
種別
フェイスタオル
色
ブルー
寸法(mm)
850×330
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約72
TKG品番
9-1333-0601
TKG品番(2017)
6-1193-0601