レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 精密設計 TPUソフトケース METAMORU/ピンクゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402635
品番
RT-GP8ATC13/PGM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
ピンクゴールド
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/耐衝撃/マイクロドット加工/ストラップホール付