橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
業務用フェイスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1ダース)
色
グレー
注文コード
00402675
品番
52200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
フェイスタオル/業務用
色
グレー
寸法(mm)
800×320
厚さ
厚手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約69
TKG品番
9-1333-0901
TKG品番(2017)
6-1193-0901