橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
業務用フェイスタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1ダース)
注文コード
00402684
品番
52200
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
フェイスタオル/業務用
色
エンジ
寸法(mm)
800×320
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約69
TKG品番
9-1333-0902
TKG品番(2017)
6-1193-0902