レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/オリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402705
品番
RT-GP8AAC3/OV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。衝撃をやわらげる上下のエアクッション構造。ケース内側のハニカム構造で衝撃から端末を護る。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質
熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート
色
オリーブ
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
耐衝撃/鉛筆硬度3H/カメラレンズ保護/ストラップホール付