橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
00402797
品番
8310
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
独特の美しい光沢があり、風合がふっくらしなやか。
種別
フェイスタオル
色
グリーン
寸法(mm)
約340×850
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約97
TKG品番
9-1333-0305
TKG品番(2017)
6-1193-0305