佐藤商店[日用品]
佐藤商店[日用品]の バス用品
佐藤商店[日用品]の バスタオル・フェイスタオル
業務用タオル 総パイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
00402815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(mm)
340×860
種別
業務用タオル
厚さ
厚手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約63
TKG品番
9-1333-1001
TKG品番(2017)
6-1193-1001